Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Legante per superfici Primer per metallo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Legante per superfici Primer per metallo

Ottimizzazione delle superfici metalliche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

Il primer per metallo reagisce all'umidità. Per preservare la qualità del primer, sigillare il contenitore con il coperchio interno in plastica immediatamente dopo ogni uso. Una volta terminato il pretrattamento, chiudere il tappo a vite.



Una volta aperto, il primer per metallo deve essere utilizzato entro un mese circa, se impiegato regolarmente. Se il contenitore viene aperto di rado, utilizzare il primer entro 2 mesi. Interrompere l'uso del primer per metallo se esso gelifica, non è omogeneo o è troppo viscoso.



Non diluire il primer per metallo né mescolarlo con altre sostanze.


Non immergere mai una spazzola o una spugna nel primer all'interno del contenitore originale.


Suggerimento: se è necessaria solo una piccola quantità, consigliamo sempre di inserire solo la quantità necessaria in un contenitore, ad esempio in bicchieri di plastica.

Superficie/materialeFasi di ottimizzazioneNote
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1)Pulitore e Attivatore di adesione Primer per metalloSe necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra.
Alluminio anodizzatoPulitore e Attivatore di adesione Primer per metallo
Acciaio (St 37 ecc.)Pulitore e Attivatore di adesione Primer per metalloSe necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra.
Componenti in acciaio a rischio di corrosione: Protezione anti-corrosione epossidica o PU bicomponente richiesta.
Acciaio inoxPulitore e Attivatore di adesione Primer per metallo
Acciaio zincato (a caldo o zincato)Pulitore e Attivatore di adesione Primer per metalloSe necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra.
Strati finali di verniciatura a 2 componenti (PU, vernici epossidiche), primer e vernici a base d'acqua a 2 componenti, vernici cataforetiche, primer (EP/2C)Pulitore e Attivatore di adesioneA causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Se necessario, eseguire delle prove preliminari.
Rivestimenti a polverePulitore e Attivatore di adesioneLe prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido.
GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o vetroresinaPulitore e Attivatore di adesioneSe necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra.
GFRP (poliestere insaturo)1. Carteggiare leggermente con S 80
2. Pulitore e Attivatore di adesione
3. Primer per plastica, legno e pietra
ABS1. Carteggiare leggermente con fibra abrasiva
2. Pulitore e Attivatore di adesione
3. Primer per plastica, legno e pietra
Il processo di carteggiatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto.
PVC rigido1. Carteggiare leggermente con fibra abrasiva
2. Pulitore e Attivatore di adesione
3. Primer per plastica, legno e pietra
Il processo di carteggiatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto.
Vetro (minerale)Pulitore e Attivatore di adesioneLa superficie adesiva deve essere protetta contro le radiazioni UV (rivestimento opaco).
VetroceramicaPulitore e Attivatore di adesione
Legno non trattato e legno truciolare1. Depolverazione
2. Primer per plastica, legno e pietra
Pietra naturale1. Depolverazione
2. Primer per plastica, legno e pietra
Può causare scolorimento se utilizzato con pietre naturali sensibili (marmo).
Calcestruzzo, malte e intonaci minerali1. Depolverazione
2. Primer per plastica, legno e pietra
TessutiPrimer per plastica, legno e pietraÈ necessario effettuare prove preliminari; la presa dell'adesivo sul tessuto può essere sufficiente.