Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Primer EURASOL® AdhesionPlus SK

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer EURASOL® AdhesionPlus SK

Primer privo di solventi per una migliore adesione di Eurasol®, nastri adesivi butilici e bituminosi a superfici minerali e assorbenti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Aumenta notevolmente la forza adesiva grazie alla formula autoadesiva


Le superfici fibrose e porose sono rinforzate per permettere la successiva applicazione del nastro adesivo.



Rispetta l'ambiente ed è semplice da utilizzare


  • Inodore, non rilascia sostanze tossiche o solventi

  • Pratico flacone dosatore per un'applicazione semplice e pulita


Buona compatibilità con i materiali


Le superfici adiacenti non vengono intaccate



Buona resistenza all'acqua e al calore dopo l'asciugatura completa



Asciugatura completa in tempi brevi

Indicazione

Eurasol AdhesionPlus denso può essere diluito con acqua. Eurasol AdhesionPlus SK ancora fresco può essere rimosso con acqua; da essiccato può generalmente essere rimosso solo meccanicamente.



Il tempo di asciugatura può variare in base al materiale del supporto (assorbente, non assorbente, umido, ecc.) e alla temperatura. Il primer deve essere protetto dall'umidità fino al completo indurimento.



Una volta indurito, la struttura deve essere coperta, ad esempio con un telone permeabile al vapore per oltre 16 ore in caso di neve/pioggia prolungata.



Evitare l'esposizione all'umidità continua/fissa