Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Bullone M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Bullone M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 1
Bullone M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bullone M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206

Per materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per calcestruzzo

Indicazione

Avvertenze:


  • Per evitare che il collegamento tra il bullone e il materiale di supporto di montaggio venga sovraccaricato da forze di torsione, il filetto femmina corrispondente deve essere avvitato saldamente utilizzando una chiave dinamometrica.

  • Coppie di serraggio consigliate:M6/M8

  • Superfici in calcestruzzo: 4 Nm/6 Nm

  • Superfici in acciaio: 6 Nm/8 Nm