Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Presa da parete, doppia, con presa USB doppia

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa da parete, doppia, con presa USB doppia

Con due prese di alimentazione e una presa USB doppia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • 2 prese di alimentazione, 12-24 volt

  • Diametro presa 21 mm

  • 1 presa di alimentazione USB doppia, da 5 V (2 x 2,5 A)

  • Consente di collegare fino a 4 dispositivi

  • Corrente nominale 16 A