Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Presa da incasso EST-13
Presa da incasso EST-13 - 1
Presa da incasso EST-13 - 2
Presa da incasso EST-13 - 3
Presa da incasso EST-13 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa da incasso EST-13

Per il montaggio a incasso in cucine, uffici, soggiorni e mobili multimediali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • 1 presa tedesca, 1 caricabatterie USB-A e 1 caricabatterie USB-C

  • Diametro di installazione 80 mm

  • Adatta per pannelli con spessore da 16 a 46 mm

  • Consente il montaggio dall'alto e dal basso

  • Cavo di alimentazione con spina GST 18