Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Presa a 7 pin da 12 V con contatto divisibile per retronebbia

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa a 7 pin da 12 V con contatto divisibile per retronebbia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il retronebbia è spento sul veicolo trattore, non appena viene agganciato un rimorchio



Sistema a 7 poli:


  • La cavità del coperchio mantiene il connettore nella presa

  • Contatti a vite resistenti ad elevati carichi di trazione

  • Temperatura di esercizio: Da -25°C a +75°C

  • Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO1724

  • Corrente nominale: Max. 25 A (con filo da 2,5 mm2)