Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Presa a 3 pin 6 V-24 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa a 3 pin 6 V-24 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Temperatura di esercizio: da -40 °C a +85 °C

  • Corrente nominale massima: 25 A (con cavo da 2,5 mm2), 16 A (con cavo da 1,5 mm2)

  • I contatti a vite resistono a carichi di trazione maggiori

  • Il coperchio protegge il connettore nella presa