Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Protezione migliorata contro gli schizzi d'acqua e lo sporco
grazie al tappo a vite
Temperatura di esercizio: da -40 °C a +105 °C
Corrente nominale massima: 16 A
Cavo da 30 cm, 2,5 mm2 con alloggiamento con rivestimento a estrusione in plastica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.