Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Presa a 13 pin da 12V con contatto divisibile per retronebbia
Presa a 13 pin da 12V con contatto divisibile per retronebbia - 1
Presa a 13 pin da 12V con contatto divisibile per retronebbia - 2
Presa a 13 pin da 12V con contatto divisibile per retronebbia - 3
Presa a 13 pin da 12V con contatto divisibile per retronebbia - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Presa a 13 pin da 12V con contatto divisibile per retronebbia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Completa di guarnizione in gomma



Sistema a 13 pin


  • Sistema con connettore a baionetta

  • Temperatura di esercizio: Da -40 °C a +85 °C

  • Corrente nominale: max. 25 A (con filo 2,5 mm²)

  • Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 11446

  • Contatti a vite resistenti ad elevati carichi di trazione