Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Powerpack M-CUBE W-CONNECT DA 18 V. 3 pezzi
Composto da 2 batterie ricaricabili M-CUBE W-CONNECT agli ioni di litio da 18 V e da un caricabatterie ALG M-CUBE da 18 V.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Due batterie ricaricabili , robuste e potenti, e un caricabatterie
- Peso ridotto, prestazioni elevate e dissipazione ottimale del calore
- Lunga durata e sfruttamento ottimale delle prestazioni
- Gestione intelligente della batteria con monitoraggio continuo a cella singola
- L'alloggiamento robusto con componenti morbidi protegge la batteria ricaricabile da danni in caso di caduta e riduce al minimo il rischio di graffi sulle superfici delicate.
- Indicatore LED dello stato di carica per il monitoraggio continuo della capacità della batteria
- Compatibile con tutti i prodotti del sistema batteria M-CUBE da 18 V
- Compatibile con W-CONNECT: La batteria ricaricabile M-CUBE W-CONNECT è dotata di una connessione per un modulo Bluetooth®, che in futuro collegherà in rete i dispositivi per facilitare la gestione delle risorse
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.