Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Power station portatile 230 V
Per un'alimentazione portatile a 230 V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Onda sinusoidale pura, adatta per dispositivi sensibili
- Utilizzabile con veicoli elettrici e veicoli in cui non è possibile installare un convertitore di tensione
- Alimentazione per applicazioni mobili
- Applicazione priva di emissioni
- Adatta per alimentazione di emergenza
- Nessuna installazione richiesta
- Numero di uscite CC, USB e CA specifico del dispositivo
- App BLUETTI per controllo intelligente
Contenuto
- Manuale di istruzioni
- Cavo di ricarica da 230 V
- Cavo di ricarica per veicoli da 12 V
- Cavo di ricarica per pannello solare
La power station portatile da 230 V è ideale per l'uso con dispositivi sensibili sia in luoghi coperti che all'aperto. Ideale per campeggio, attività all'aperto, alimentatori di emergenza e postazioni di lavoro mobili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.