Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Posizionatore per scale ABS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Posizionatore per scale ABS

Elemento da fissare permanente per scale da agganciare su grondaie

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Abbiamo sviluppato il posizionatore per scale permanente ABS LaddFix per evitare lo slittamento e l'inclinazione delle scale durante la salita sul tetto. Il funzionamento prevede il semplice aggancio alla grondaia del tetto ed è adatto per scale standard con una larghezza del piolo di almeno 280 mm. Fissati in modo permanente alle grondaie o alla facciata, i ganci del posizionatore per scale in acciaio inossidabile ABS LaddFix migliorano la stabilità delle scale. Dotare le coperture a cui si accede di frequente di un posizionatore per scala montato in modo permanente presenta anche un altro vantaggio: con ABS LaddFix, è possibile contrassegnare in modo permanente la posizione di accesso al tetto con la massima comodità e sicurezza. Una volta completato il lavoro, la rimozione della scala è più semplice. In acciaio zincato, ABS LaddFix è in grado di resistere al vento e alle intemperie.