Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Portapilastro con fissaggio alla base

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portapilastro con fissaggio alla base

Composto da due elementi, tassellabile alla base, fissaggio della trave con larghezze regolabili. Ideale per strutture non portanti secondarie in aree interne ed esterne.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • > 80 mm

  • Materiale: acciaio

  • Superficie: Zincato a caldo Sendzimir

  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.