Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portapilastri ProBase tipo C
Soluzione versatile per ogni tipologia di pilastro e carico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Capacità di carico molto elevate in tutte le direzioni di carico
- Montaggio rapido e veloce grazie alla piastra superiore rimovibile e al collegamento delle due parti tramite ghiera filettata girevole per chiave fissa 55¬mm
- Installazione con viti inclinate Ø 8 x 160 per evitare il rischio di rotture per splitting e spacco
- La regolazione dell'altezza può avvenire anche sotto pieno carico
- Installazione semplificata e precisa grazie al sistema di centraggio
Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-15/0540
Connessioni strutturali ad elevata resistenza di elementi costruttivi quali travi o pilastri in legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.