Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portapilastro ProBase tipo C Top
Installazione con montaggio su barra filettata M30 Soluzione versatile per ogni tipologia di pilastro e carico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Resistenze molto elevate in tutte le direzioni di carico
- Installazione con viti inclinate 8 x 160 con rivestimento zinco-nichel per evitare il rischio di rotture per splitting e spacco
- La regolazione dell'altezza può avvenire anche sotto pieno carico
- Installazione semplificata e precisa grazie al sistema di centraggio
Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-15/0540
La barra filettata M30 ha una resistenza caratteristica minima allo snervamento di fyk = 235 MPa e una resistenza caratteristica minima alla trazione di ftk = 360 MPa.
Portapilastro ad elevata resistenza, ideale per pilastri e colonne in legno con elevate sollecitazioni di compressione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.