Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portainserto ISO con sistema di serraggio S per inserti sostituibili DC
Per tornitura interna con inserti sostituibili DC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Serraggio pratico con sistema di bloccaggio a vite (ISO S)
- Massimo spazio per una ottimale evacuazione del truciolo
- Minimo numero di componenti di montaggio
Disponibile con le seguenti tipologie di gambo
- In acciaio, con refrigerazione interna (ISO A) o senza refrigerazione interna (ISO S)
- In metallo duro, con refrigerazione interna (ISO E) o senza refrigerazione interna (ISO C)
- Acciaio: Sbalzo massimo raccomandato pari a 4xD
- Metallo duro: Sbalzo massimo raccomandato pari a 6xD
- SDQC per tornitura longitudinale e profilatura
- SDUC per tornitura longitudinale e profilatura
- SDZC per tornitura longitudinale e tornitura inversa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.