Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Portainserti da 1/4", magnetico
Portainserti da 1/4", magnetico - 1
Portainserti da 1/4", magnetico - 2
Portainserti da 1/4", magnetico - 3
Portainserti da 1/4", magnetico - 4
Portainserti da 1/4", magnetico - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portainserti da 1/4", magnetico

Portainserti con funzione di cambio rapido dell'inserto con una sola mano

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sostituzione degli inserti molto rapida e semplice


Funzione di cambio rapido con una mano: Basta esercitare una leggera pressione sull'apposito tasto che l'inserto viene espulso in avanti.



Accesso alle teste delle viti collocate in profondità e difficili da raggiungere


Design molto sottile (∅ max. 10,5 mm)



Per inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126