Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Portainserti magnetico 1/4 poll.
Portainserti magnetico 1/4 poll. - 1
Portainserti magnetico 1/4 poll. - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portainserti magnetico 1/4 poll.

Innovativo portainserti extrasottile magnetico con mandrino rapido e boccola girevole

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Cambio degli inserti rapido e semplice


  • Inserimento dell'inserto senza dover azionare il mandrino.

  • L'inserto nel mandrino si blocca automaticamente

  • Sblocco ed espulsione rapida dell'inserto arretrando la ghiera del mandrino


Presa perfetta e lavoro confortevole


  • Mandrino rapido con zigrinatura per una presa perfetta e boccola in alluminio nera girevole per lavorare comodamente

  • La boccola non gira durante l'avvitamento e può essere tenuta con le dita


Design sottilissimo


  • Portainserti sottilissimo, diametro max 11,5 mm

  • Adatto per spazi ristretti


Per inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126

Indicazione
Istruzioni