Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Portafiliera DIN EN 22568 Performance

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portafiliera DIN EN 22568 Performance

Portafiliera ad alte prestazioni in zinco pressofuso per il montaggio di filiere circolari a norma DIN EN 22568, DIN EN 24231 e conformi allo standard di fabbrica con corpo rinforzato di nuova concezione, nonché manici neri rivestiti in acciaio per carichi molto elevati.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Lavoro sicuro anche in caso di utilizzo di forze elevate


Capacità di carico molto elevata rispetto ai modelli standard, grazie alla nuova geometria dell'utensile e a un nuovo processo produttivo con tolleranze più severe



Funzionamento confortevole


Le viti di bloccaggio robuste con buona scorrevolezza e zigrinatura a croce fine consentono il bloccaggio della filiera senza l'ausilio di un cacciavite



Produzione sostenibile


Manici neri rivestiti in acciaio e corpo della filiera verniciato a polvere