Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompetta manuale per la pulizia dei fori
Per la pulizia di fori di diametro ridotto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Costituito da una pompa a bulbo e da un tubo per la pulizia manuale di fori di diametro ridotto
- Il diametro del tubo di soffiaggio di 4,5 mm consente la pulizia dei fori con ∅ 5-10 mm
- Alternativa duratura allo spray ad aria compressa
- La breve distanza tra il tubo e il fondo del foro impedisce che il tubo si "ostruisca"
- Entrambi i componenti possono essere separati, consentendo la pulizia della pompa a bulbo e del tubo
- Per ∅ 5 e 6 mm: 3 soffiate
- Per ∅ 8 e 10 mm, 5 soffiate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.