Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione e pompa a vuoto
Robusta pompa in alluminio con vacuometro di precisione, cappuccio di protezione in gomma resistente e doppia scala di precisione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Utilizzo con una sola mano
- Commutabile da vuoto a gamma di pressione
Contenuto:
- 1 tubo flessibile in materiale plastico da 0,5 m
- 1 cono in ottone
- 4 connettori in materiale plastico
- 1 contenitore di drenaggio
- Campi d'impiego con pompa a vuoto: controllo della valvola a farfalla, della valvola di ricircolo dei gas di scarico, del servofreno e del regolatore di pressione del carburante
- Campi d'impiego con pompa a pressione: controllo della membrana della pompa di iniezione e della pressione del turbocompressore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.