Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pompa per grasso a leva per cartucce da 400 g
Pompa per grasso a leva per cartucce da 400 g - 1
Pompa per grasso a leva per cartucce da 400 g - 2
Pompa per grasso a leva per cartucce da 400 g - 3
Pompa per grasso a leva per cartucce da 400 g - 4
Pompa per grasso a leva per cartucce da 400 g - 5
Pompa per grasso a leva per cartucce da 400 g - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa per grasso a leva per cartucce da 400 g

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o per 500 cm³ di grasso sfuso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Quantità erogabile fino a 1,5 cm³

  • Pressione di lavoro 400 bar

  • Pressione massima fino a 800 bar

  • Forza di azionamento 50 - 330 N con pressioni di erogazione da 50 a 400 bar

  • È conforme alla norma DIN 1283 (M10x1) ed è certificata TÜV/GS, BLT e DLG

  • Fornito con tubo flessibile in gomma rinforzato e testina ingrassatore (M10x1)
Indicazione

Fornito con tubo flessibile in gomma rinforzata e ugello (M10x1)

Area di applicazione