Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa ad aria compressa per fusti
Pompa a doppia azione ad aria compressa per liquidi non corrosivi, oli e grassi a bassa viscosità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Strumento di misurazione digitale con display LCD
- Uscita min/max: 1/25 l al minuto
- Altezza/peso totale: 1230 mm, 8 kg
Non superare la pressione d'aria massima pari a 10 bar. A temperature di esercizio inferiori a 10 °C, la portata della pompa è inferiore. Lo strumento di misurazione digitale non è idoneo per certificazione di taratura.
La pompa è progettata per l'uso con olio a base di petrolio. Non deve essere utilizzato per altri scopi, in particolare per pompare benzina e altri liquidi esplosivi.
Non adatta per gasolio diesel.
Con ogni pompa viene fornito un adattatore da 2 pollici per fusti o serbatoi standard.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.