Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pompa per grasso a leva Lube-Shuttle®
Pompa per grasso a leva Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 1
Pompa per grasso a leva Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 2
Pompa per grasso a leva Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa per grasso a leva Lube-Shuttle®

Il sistema di grassi lubrificanti in cartucce da 400 g

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Caricamento e rimozione della cartuccia di grasso semplici e puliti senza dover aprire l'ingrassatore

  • Non è più necessario effettuare lo spurgo, problemi causati dall'aria praticamente assenti

  • Il livello di riempimento e il tipo di grasso possono essere costantemente controllati dall'esterno

  • Svuotamento ottimale delle cartucce, molto ecologico

  • Anche alle basse temperature buon flusso di grasso

  • Pressione di esercizio superiore a 400 bar, pressione massima fino a circa 800 bar

  • Quantità di alimentazione per singolo azionamento leva fino a 1,5 cm³ (dipendente da viscosità e temperatura)
Indicazione

Lube-Shuttle® è un marchio registrato di MATO GmbH & Co KG.

Area di applicazione
Istruzioni