Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pompa di soffiaggio per la pulizia dei fori
Pompa di soffiaggio per la pulizia dei fori - 1
Pompa di soffiaggio per la pulizia dei fori - 2
Pompa di soffiaggio per la pulizia dei fori - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa di soffiaggio per la pulizia dei fori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • "MAC" ... pulizia manuale con aria (pulizia del foro con soffiatore portatile)

  • Diametro del tubo di soffiaggio: 9 mm
Indicazione

Per fori con diametro nominale di 10 mm, si consiglia di utilizzare l'attacco riduttore per pompa di soffiaggio (riduce il diametro del tubo di soffiaggio a 8 mm).

Area di applicazione