Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pompa a pressione, alcali-resistente
Pompa a pressione, alcali-resistente - 1
Pompa a pressione, alcali-resistente - 2
Pompa a pressione, alcali-resistente - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa a pressione, alcali-resistente

Per la semplice lavorazione di prodotti alcalini da taniche e fusti. Altamente idoneo per detergenti acquosi alcalini con pH compreso tra 7,5 e 12,0

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Rimozione manuale sicura da contenitori portatili



Facile da aprire grazie agli elementi con superficie ergonomici



Nebulizzatore spray robusto ed ergonomico con manico lungo


  • Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento

  • Può inoltre essere aggiunto ad un carrello da officina


Etichette personalizzabili


  • Spazio per l'etichettatura del liquido riempito

  • Campi aggiuntivi per le istruzioni di sicurezza


Buona stabilità grazie alla forma conica

Indicazione
  • Resistente all'alcol. Non adatto per acetone, pulitori a pressione, diluenti universali, detergenti per assemblaggio e componenti 1A o solventi non polari, ad es. nafta e carburanti.

  • Eventuali interferenze non permettono di garantire la resistenza esatta

  • È preferibile chiedere una consulenza ed effettuare una prova

  • È possibile fornire solo consigli, senza alcuna garanzia

  • Responsabilità solo dopo prove sul campo effettuate dal produttore

  • Valido solo se utilizzato correttamente come specificato nel manuale di istruzioni

  • Le specifiche non si applicano alle miscele. Apparecchiatura non adatta per l'erogazione di liquidi contenenti olio.