Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a immersione Simer 6
Pompa di aspirazione in piano per aspirare l'acqua fino a 2 mm di profondità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Pompa a immersione per l'aspirazione dell'acqua fino a una profondità di 2 mm
- Alloggiamento in alluminio con smaltatura a fuoco
- Raffreddamento della copertura del motore
- Autoadescante
Dispositivo non adatto per l'uso con acqua salata o salamoia
La pompa art.0993702241 è munita di un galleggiante integrato, avvio automatico consigliato a partire da un livello dell'acqua di 7 mm.
Prosciugamento di cantine e parti basse di edifici allagate. Svuotamento di fosse e pozzi di scarico. Svuotamento di laghetti da giardino e piscine, quando non ci sono all'interno persone. Aspirazione di acqua durante lavori di carotaggio e taglio di calcestruzzo. Svuotamento e riempimento di contenitori.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.