Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pompa a immersione tipo HS
Pompa a immersione tipo HS - 1
Pompa a immersione tipo HS - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa a immersione tipo HS

Pompa per acque reflue piccola e resistente, per un'ampia gamma di applicazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Manutenzione semplice e di lunga durata


  • Piastra antiusura non in dotazione

Girante in poliuretano; carcassa pompa in ghisa GGG70



Carcassa pompa resistente all'usura


  • Resistente all'abrasione, lunga durata

  • Per accedere alla girante occorre solo rimuovere tre viti.


Motore di nuova progettazione


L'alloggiamento del motore in alluminio assicura un raffreddamento eccezionale del motore pur mantenendo un peso ridotto



Interruttore termico incorporato


  • protezione contro il sovraccarico

  • protezione contro il funzionamento a secco


Fornitura


  • 1x cavo da 10 m con spina

  • 1x raccordo filettato da 2", filetto maschio, raccordo fisso Storz C (filetto femmina da 2")