Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Platorello per pannelli termoacustici W-DT
Per il fissaggio su legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Viene fornito senza vite
- Diametro consigliato della vite: 6 mm (p.es. vite Wüpofast 2.0)
- Il plattorello è munito di quattro spine che penetrano nel materiale isolante per aumentare la tenuta del materiale isolante
Non necessità l’utilizzo di una vite in acciaio INOX, in quanto il plattorello è munito di un tappo copriforo che separa la vite dai rivestimenti murali successivi (particolari metallici arrugginiti possono provocare macchie di ruggine sull’intonaco)
Per evitare la corrosione della vite è indispensabile chiudere il foro del plattorello con il tappo copriforo
Per fissaggi di materiali isolanti (p.es. polistirolo, poliuretano, lana di roccia, sughero ecc.) su pareti in legno in abbinamento con viti con filetto legno o viti truciolari in acciaio zincato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.