Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tampone di supporto con fissaggio a strappo per dischi a strappo in tessuto e dischi abrasivi in nylon con diametro 80 mm

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tampone di supporto con fissaggio a strappo per dischi a strappo in tessuto e dischi abrasivi in nylon con diametro 80 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Numero di giri max. 6.000 giri/min



Disco in gomma con rivestimento a strappo per una rapida sostituzione dell'abrasivo



Ø disco: 75 mm



Ø gambo: 6 mm