Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Platorello a strappo senza foro M14, duro
Per carta abrasiva a secco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Platorello a strappo in fibra di vetro, per la massima durata
I platorelli a strappo sono dotati di un foro, pertanto la fornitura include il relativo attacco M8 e una vite da 5/16", nonché 1 graffa di fissaggio e 2 dischi distanziatori.
Un disco di metallo stampato a iniezione impedisce l'allentamento della vite di giunzione
La versione dura (nera), con una durezza di 30-40 Shore A, è adatta per una smerigliatura media o molto grossolana (grana da 180 circa).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.