Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Plastica liquida 1C Easy

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Plastica liquida 1C Easy

Sigillatura liquida rinforzata con fibre e priva di solventi per aree difficili da raggiungere

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La plastica liquida monocomponente è pronta per l'applicazione subito dopo la miscelazione

  • Ciò elimina la necessità di incorporare l'inserto in feltro e consente un trattamento rapido e sicuro

  • Le quantità parziali possono essere rimosse in modo che il materiale rimanente non debba essere smaltito

  • Ecocompatibile, facile da usare e classificato come a basse emissioni

  • Senza solventi e isocianati

  • Elevata stabilità di conservazione

  • Molto elastico

  • Resistente ai raggi UV

  • Resistente agli alcali

  • Resistente all'idrolisi

  • Impermeabile dopo circa 60 minuti

  • Basso valore SD
Indicazione

Applicazione solo previa consultazione e accordo con il proprietario dell'edificio. Il prodotto deve essere considerato solo come una soluzione speciale. La certificazione in conformità alle linee guida ETAG 005 e i certificati di prova di costruzione generale non sono disponibili per plastica liquida 1C Easy.