Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Placca angolare a L per la sospensione di condotte di areazione
Conforme alla classe di tenuta C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Non richiede un profilato
- Fissaggio rapido con un massimo di 3 viti
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Per il fissaggio diretto di condotti di ventilazione con uno spessore compreso tra 0,6 mm e 1,5 mm
Avvitare l'angolare al condotto dell'aria. Fissare al soffitto tramite la fune in acciaio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.