Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per finitura Zebra® DP 21 RP
Pistola universale, modello "extrarapido"
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La pistola per finiture può essere utilizzata in molte applicazioni
Per tutte quelle prestazioni con le massime esigenze di rifinitura della superficie
- Nuovo concetto di ugello per ottenere una alta precisione della tonalità del colore e una verniciatura omogenea
- La pistola dispone di un ventaglio particolarmente omogeneo e morbido grazie al principio di conduzione dell’aria brevettato
- Ottima per l’applicazione di base e trasparente
- Qualità della superficie ancora migliore per una finitura della vernice impeccabile
- Garantisce una nebulizzazione finissima ed una rifinitura d’alta classe
- Percentuale di trasferimento ≥ 65%
- Ottima ergonomia per diminuire l’affaticamento
ad. es. baricentro ottimizzato, forze di estrazione inferiori, ciascuna maniglia è posizionata in modo sicuro: facile manipolazione
- Per vernici a base d’acqua o a solventi
- Per i lavori di verniciatura di autoveicoli e per tutte quelle prestazioni con le massime esigenze di rifinitura della superficie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.