Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per schiuma bicomponente PURlogic® Twinpress
Per l'applicazione delle schiume bicomponente, 2 x 110 ml
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Impugnatura ergonomica e bilanciata
- Consente un utilizzo comodo della pistola
- Sbloccaggio con una sola mano
Rapporto di trasmissione elevato
- La forza di estrusione da 500 kg richiede meno sforzo e fatica
- La doppia trasmissione distribuisce la potenza manuale a entrambe le aste di spinta
Sbloccaggio rapido
- La funzione Anti-Drip impedisce fuoriuscite di materiale dopo lo sblocco
- La funzione di alloggiamento a scatto migliora l'alloggiamento e previene lo spostamento o la fuoriuscita della cartuccia
Per l'applicazione delle schiume bicomponente, 2 x 110 ml
- Impugnatura ergonomica e bilanciata
- Consente un utilizzo comodo della pistola
- Sbloccaggio con una sola mano
- Rapporto di trasmissione elevato
- La forza di estrusione da 500kg richiede meno sforzo e fatica
- La doppia trasmissione distribuisce la forza manuale in modo ottimale a entrambe le aste di spinta
- La funzione anti drip impedisce fuoriuscite di materiale dopo lo sblocco
- La funzione di alloggiamento a scatto migliora l'alloggiamento e previene lo spostamento o la fuoriuscita della cartuccia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.