Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola professionale
Pistola professionale di alta qualità e robusta con rivestimento in gomma
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tutti i componenti approvati per l'acqua potabile
- Combinazione ottone forgiato e resistente/acciaio inossidabile
- Rivestimento in gomma EPDM pura di alta qualità per la protezione contro i danni e i tubi per l'acqua fredda e calda
- Facilmente azionabile con una sola mano. L'intensità può essere regolata in modo continuo da un getto concentrato a una nebulizzazione fine premendo il manico
- La forma del getto può essere regolata con una moneta sulla vite di regolazione
- Il fermo di posizionamento della leva di comando consente un funzionamento continuo
Per la pulizia dei locali e delle attrezzature. Adatta anche per l'industria alimentare, ad esempio macellerie, cucine industriali…
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.