Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola incollatrice a caldo HKP 300-E
Potente pistola incollatrice per adesivi termofusibili, ideale per ogni intervento di montaggio, riparazione, fissaggio e decorazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- La regolazione individuale della temperatura di lavorazione a seconda dell'adesivo e dell'applicazione significa una vasta gamma di applicazioni
- Il consumo energetico di 300 W assicura un riscaldamento rapido e prestazioni continue durante il funzionamento
- Il limite meccanico della corsa del grilletto consente una regolazione ottimale del dosaggio, adattabile in base alle dimensioni della mano
- L'ergonomia del grilletto lungo consente di lavorare senza sforzo
- Il limite di corsa ottimizza la distanza del grilletto
Ideale per ogni tipo di installazione, riparazione, fissaggio e decorazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.