Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pistola di pulizia per impianti di climatizzazione

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pistola di pulizia per impianti di climatizzazione

L'efficace sistema di pulizia per gli impianti split di condizionamento dell'aria garantisce in modo affidabile la pulizia igienica delle unità a soffitto e a muro e migliora la qualità dell'aria, senza la necessità di un collegamento di alimentazione o aria compressa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Disperde e rimuove in modo affidabile batteri, muffe e microrganismi e garantisce un’applicazione sicura e pulita.



Sistema professionale: progettato specificamente per la realizzazione degli impianti di climatizzazione


  • Pulizia meccanica e chimica conforme ai requisiti VDI 6022, Foglio 8

  • Il sistema è completamente mobile e non richiede un collegamento di alimentazione o aria compressa

  • Semplice e veloce: è sufficiente avvitare la bomboletta e iniziare a spruzzare

  • La sonda spray flessibile e adattabile garantisce l'applicazione con una contaminazione minima dell'ambiente circostante grazie alla spruzzatura di precisione

  • L'elevata pressione di irrorazione consente un lavaggio accurato dell'evaporatore e del condensatore tramite la sonda spray
Indicazione

Garantire un'adeguata ventilazione, ad esempio aprendo le finestre.


Assicurarsi che non vi siano fonti ignifughe nell'area circostante durante le operazioni di pulizia e il tempo di evaporazione.


Non riaccendere l'unità fino a quando il liquido detergente non si è completamente asciugato ed è evaporato per garantire il pieno funzionamento ed evitare danni.