Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di estrusione a batteria AKP 18-600 M-CUBE
Potente pistola di estrusione a batteria con disaccoppiamento automatico dell'asta di spinta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- La robusta scatola ingranaggi in metallo e la protezione da sovraccarico integrata impediscono l'ostruzione del motore quando si utilizza materiale indurito.
- Il kit di conversione per accorciare il tubo offre estrema praticità - adatto per sacchetti da 400 ml e 600 ml, utilizzabile anche con cartucce con piastra di pressione (art.5700202004)
- Il disaccoppiamento automatico dell'asta di spinta impedisce il gocciolamento, poiché l'asta di spinta viene immediatamente disaccoppiata una volta rilasciato il grilletto, garantendo una finitura pulita per ciascun cordone.
- Il grilletto sensibile, la manopola di regolazione della velocità e l'elevata potenza di applicazione consentono un controllo preciso della velocità di applicazione e garantiscono un lavoro pulito e preciso anche con fluidi altamente viscosi.
Adatto per adesivi e sigillanti a viscosità medio-alta da cartucce da 310 ml e sacchetti da 400 e 600 ml. Ideale per adesivi per cristalli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.