Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pistola di estrusione manuale HANDYMAX 380/420

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pistola di estrusione manuale HANDYMAX 380/420

Sistema brevettato Handy Max per un comfort di lavoro ottimale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pistola progettata per l'estrusione di cartucce bicomponente da 380 ml e 420 ml


Garantisce un'estrusione molto semplice grazie a:


  • Tenuta ottimale della cartuccia

  • Un meccanismo di riduzione a ingranaggi che garantisce una spinta potente con il minimo sforzo

  • Movimento parallelo dello stantuffo per garantire una miscelazione uniforme e ridurre il rischio di perdite

Massima comodità d'uso


  • Design con impugnatura ergonomica

  • Corsa parallela dell'impugnatura

Il sistema brevettato Handy Max offre agli utenti un comfort di lavoro ottimale.


La robusta struttura in acciaio e materiale plastico ne prolunga la durata.


Il peso leggero assicura una maneggevolezza costante ed equilibrata.