Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pistola per cartucce ad aria compressa Kombifix per cartucce da 310 ml

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pistola per cartucce ad aria compressa Kombifix per cartucce da 310 ml

Applicazione combinata possibile (sigillante standard e sigillante spray per giunti)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Riduce automaticamente la pressione alimentata a una pressione di esercizio da 7 bar



Con regolazione continua



La quantità di aria estrusa e di materiale può essere regolata singolarmente



Grilletto a due fasi



L'alimentazione del materiale attraverso il cilindro telescopico rende impossibile l'ingresso di aria compressa nella cartuccia



La fornitura include:


  • 10 beccucci in plastica per sigillante spray per giunti

  • 1 dado per sigillante spray per giunti

  • 1 dado per sigillanti standard

  • 1 nipplo di collegamento, da 1/4"
Indicazione

Il consumo medio delle pistole d'estrusione pneumatiche è di circa 7,2 litri/minuto. – Attenzione: la pressione massima di esercizio per l'applicazione dei sigillanti con questa pistola è di 7 bar.