Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per cartucce doppie in materiale plastico per cartucce doppie da 38 ml e 50 ml
Con rapporti di miscelazione 1:1, 4:1 e 10:1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- L'impugnatura ergonomica si adatta in modo ottimale e sicuro alla mano e consente di estrarre facilmente l'adesivo
- Dosaggio accurato e uniforme
- Con sfiato della pressione integrato
- In plastica resistente agli urti
Con la pistola di dosaggio manuale è garantito un dosaggio costante del metallo liquido bicomponente FLM 50, ESK-50, Replast e Klebfix 2C. I due componenti vengono estratti dalla cartuccia nel rapporto appropriato. Grazie al suo funzionamento intuitivo, la pistola di dosaggio è molto facile da usare e adatta per l'uso industriale. Adattatore di miscelazione 1:1, 4:1 e 10:1 in dotazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.