Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza universale isolata VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per lavorare su parti in tensione fino a 1.000 V (CA) e fino a 1.500 V (CC), osservando tutte le misure di sicurezza prescritte
- L'acciaio per utensili di alta qualità assicura una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e taglio
- Lama extra lunga adatta anche per i cavi più spessi
- Manico confortevole monocomponente con ampio bordino VDE per lavorare in sicurezza
- Lame di precisione temprate a induzione
- Foro del bruciatore per presa materiali rotondi
- Superficie interamente rettificata e cromata
- Giunto a giro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.