In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
10 articoli con 12 versioni trovati
Regoloazione automatica della profondità di taglio che si adatta alle differenti sezioni del cavo
Adattamento completamente automatico a conduttori a filo singolo, multifilo e a filo sottile. Non occorre alcuna regolazione manuale di precisione.
Regolazione integrata della profondità di taglio per una regolazione di precisione con diversi materiali isolanti
Sistema di spelatura automatica, non è necessaria alcuna regolazione della sezione del cavo
Integrated cutting depth adjustment for fine adjustment with different insulation materials
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 16.0 mm²
Utensile multifunzione: Pinza spellafili autoregolante e coltelli per cavi
Sistema di spelatura automatica, non è necessaria alcuna regolazione della sezione del cavo. Vasta gamma di sezioni fino a 10 mm²
Quattro funzioni (taglio, spelatura, torsione, crimpatura) in un unico utensile: per risparmiare tempo e denaro
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Filiera per TIME-SERT® in HSS
Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete
Boccola filettata TIME-SERT®
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta
Frattone dentato bicomponente
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi