Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Regolazione precisa, rapida e comoda con la semplice pressione di un pulsante, direttamente sul pezzo da lavorare
Denti di precisione temprati
Elevata resistenza all'usura e presa sicura
Manico ergonomico antiscivolo bicomponente con profilo del bordino stretto
Lavorazione comoda e trasmissione ottimale della potenza
Grande capacità di presa in un design sottile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.