Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinze di serraggio in metallo, per fascette di cablaggio Tipo ergonomico
Utensili a mano ergonomici per il serraggio di fascette di cablaggio, ALU
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Versioni
- GS2B-E: 0502715012
- GS4H-E: 0502715013
- GS4EH-E: 0502715006
Caratteristiche e vantaggi principali
- Il meccanismo di taglio della fascetta migliorato riduce l'impatto sulla mano dell'installatore del 40%, che è il più basso del settore
- Occorre esercitare meno forza sul manico per tagliare la fascetta: 15% in meno rispetto agli utensili analoghi
- Robusto carcassa in alluminio verniciata a polvere per condizioni ambientali difficili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.