Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinze di serraggio per fascette di cablaggio Design ergonomico
Utensili a mano ergonomici per l'installazione di fascette di cablaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Versioni
- GTS-E: 0502715000
- GTH-E: 0502715002
Caratteristiche e vantaggi principali
- Il meccanismo di taglio del capocorda migliorato riduce l'impatto sulla mano dell'installatore del 40%, che è il più basso del settore
- Occorre esercitare meno forza sul manico per tagliare il capocorda: 15% in meno rispetto agli utensili analoghi
- Il design leggero ed ergonomico riduce al minimo la fatica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.