Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza a becchi mezzotondi VDE, forma a gomito
Pinza ergonomica per serrare, tagliare, piegare, spelare e premere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Isolata 1000V (AC) e 1500V (DC)
Protegge le articolazioni e i muscoli
Posizione della mano rilassata e priva di fatica
Applicazione universale con numerose funzioni
- Serra le viti grazie al foro dentato
- Serraggio dei tubetti terminali (gamma a bassa tensione)
- Azione di taglio precisa e potente
- Spelatura di fili da 1,5 e 2,5 mm²
Lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio
Acciaio per utensili di alta qualità
Metodo di lavoro sicuro
Impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con forma sotto testa larga per lavorare in sicurezza
Lame di precisione temprate a induzione
Superficie rettificata e cromata a tutto tondo
Cerniera chiusa con molla di apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.