Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza a becchi tondi VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
Per piegare cavi rigidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per lavorare su parti in tensione fino a 1.000 V (CA) e fino a 1.500 V (CC), osservando tutte le misure di sicurezza prescritte
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata delle punte di precisione
- Manico antiscivolo a 2 componenti con bordino VDE per lavorare in sicurezza
- Superficie: Interamente rettificata e cromata
- Ganascia: Tonda, liscia
- Giunto: Giunto a giro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.