Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinze a becchi mezzotondi isolate VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Isolata 1000V (AC) e 1500V (DC)
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio
- Punte elastiche per resistere a elevate sollecitazioni, in particolare a sollecitazioni di piegatura
- Confortevole manico ergonomico e antiscivolo bicomponente con ampio bordino VDE per lavorare in sicurezza
- Le lame sono temprate a induzione
- Superficie interamente rettificata e cromata
- Superfici di presa zigrinate
- Cerniera chiusa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.